Brother P-Touch E110 贴标机
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
- 具有各种功能,如垂直打印、打印预览、多份打印和自动编号
- 采用专利胶带层压技术制作的标签,即使在最极端的条件下也能持久耐用
- 由 AAA 电池供电
- 采用热转印打印技术
- 键盘:Qwerty,带标准数字键盘和电工专用键
- 提供 8 种字体样式和 3 种字体大小
- 提供 80 个字符(2 个打印行)和 200 个符号
装在带泡沫填充物的 ORSY® 系统箱 4.4.2 中
交货范围:1 个贴标机,1 个 12 毫米的层压标签带(白底黑字,4 米长),1 份个操作指南
产品须知
可在 www.wuerth.de/web/de/awkg/services_link/service.php?service=18240 上选择设计自己的系统用例
应用
适用于工业中用于标记连接和电缆的特定应用,以及办公应用(文件夹、存储架、货架系统、门标志、铭牌、抽屉)、业余爱好应用(缝制器具、手工艺品、工具)、家居和园艺应用(信箱、钟表标志、车间、保险丝盒、园艺设备、罐头食品、午餐盒)和工业应用(开关柜、保险丝盒、电气盒、照明开关、插座、管道、货架、物流系统)
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!