用途广泛,初始强度高
- 对几乎所有表面都具有极佳的粘附性
- 易于粘附组件
具有微弹性
可以涂漆
可在结皮前后使用各种市售油漆产品(醇酸树脂漆除外)进行覆盖喷涂。
抗紫外线
特别适用于可见接头
无腐蚀性
防止金属腐蚀
气味小,不含 VOC 和溶剂
不含异氰酸酯、PVC 和硅
经 NSF (P1) 注册认证(编号 136996)
经国际认可,可以在食品加工和存储区域使用。
- 如果使用 K+D Power,则可以在结皮期间再涂一层。由于油漆和涂层多种多样,必须进行初步测试以检查相容性。双组份环氧漆相容。请勿使本产品接触醇酸树脂类油漆。
- 由于油漆的弹性低于粘合剂/密封剂的弹性,因此接缝周围的油漆可能会出现裂缝。
Bond + Seal 产品 | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
金属 | 铝 | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
铅 | x | x | x | x | |
不锈钢 | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
铜 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
黄铜 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
钢/铁 | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
锌 | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
塑料 | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
GRP | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
橡胶/氯丁橡胶 | x | x | x | ⎷ | |
硬质泡沫 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
PE | x | x | x | x | |
PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
聚酰胺 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
聚碳酸酯 = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
聚苯乙烯(不是泡沫!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
PP | - | - | - | - | |
PTFE | - | - | - | - | |
聚氨酯 = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
硬 PVC | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
硅胶 | - | - | - | - | |
泡沫聚苯乙烯 | - | - | - | - | |
表面必须进行预处理,请根据具体应用参阅技术数据表。 1.使用金属用粘合剂底漆 0890 100 61 涂底漆 2.使用塑料、木材、石材用粘合剂底漆 0890 100 62 涂底漆 3.使用底漆 0890 545 10 预处理 4.使用活化清洁剂 0890 100 60 预处理 5.Varioprimer safe + easy,0890 024 021/0890 024 101 |
Bond + Seal 产品 | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
油漆面 | 双组份油漆,烤干搪瓷器, 阴极浸漆面板 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
木材和木质材料 | 木材(包括 MDF、层压板) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
复合板(Resopal、Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
装饰面板 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
软木 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
石材和建筑材料 | 混凝土 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
沥青表面 | - | - | - | - | |
加气混凝土、石膏、石膏板 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
人造石(Corian、Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
精致的天然石材(如大理石) | - | - | - | - | |
天然石材、砖 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
水泥纤维板 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
其它 | 搪瓷 | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 |
玻璃 | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
玻璃纤维 | - | - | - | - | |
镜子 | - | - | - | - | |
瓷器、陶瓷、瓷砖 | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
纸 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
卡纸板 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
网格 | - | - | - | - | |
皮革 | - | - | - | - | |
表面必须进行预处理,请根据具体应用参阅技术数据表。 1.使用金属用粘合剂底漆 0890 100 61 涂底漆 2.使用塑料、木材、石材用粘合剂底漆 0890 100 62 涂底漆 3.使用底漆 0890 545 10 预处理 4.使用活化清洁剂 0890 100 60 预处理 5.Varioprimer safe + easy,0890 024 021/0890 024 101 |
经 NSF (P1) 注册认证(编号 136996)
经国际认可,可以在食品加工和存储区域使用。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
用于受到动态应力的结构粘合,以及用于车身、车辆和大篷车制造、车厢和槽罐制造、金属和设备制造、空调和通风管制造、食品加工等行业中的接缝和缝隙密封粘合。
基材必须清洁、干燥且没有油脂。有关预处理,请参阅技术数据表中的优化表。
切断螺纹盖,拧上喷嘴并切割至所需的宽度。使用合适的打胶枪涂抹粘合剂。为了利用厚膜粘合的优势,建议最小粘合厚度为 3 毫米。
有关更多信息,请参阅技术数据表。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!