高粘性,具有永久弹性的密封剂
- 对素面钣金、带底漆或漆面的钣金具有良好的粘性
- 补偿公差/填充缝隙
- 持久可靠的密封
高度稳定
- 非常易于变得平滑
- 使用刮铲和刷子涂抹
- 可使用刷子或刮杆形成结构纹理
表面结皮时间短
一小段时间后密封剂表面即不粘手。
使用后很快即可喷刷漆面
表面结皮速度快(进行预测试以检查漆面相容性)。
经过批准可用于食品行业(ISEGA 认证)
- 硬化状态下对健康无害
- 适用于食品加工领域的密封
无腐蚀性
可防止金属腐蚀。
几乎无味
不含硅类化合物
- 不适用于玻璃槽密封,否则可能出现紫外线背向反射。
- 直接暴露在阳光下会导致表面轻微泛黄。
- 结皮后,可进行机加工和表面涂漆,无需表面活化处理。
- 由于油漆和涂层多种多样,必须进行初步测试以检查相容性。
- 请勿使本产品接触醇酸树脂类油漆。
- 小心:如果表面湿度高、胶珠涂抹得非常宽、形成空腔/气鼓、在涂抹过程中泡沫回填,则粘合剂混合物中存在形成气泡的风险。
Bond + Seal 产品 | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
金属 | 铝 | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
铅 | x | x | x | x | |
不锈钢 | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
铜 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
黄铜 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
钢/铁 | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
锌 | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
塑料 | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
GRP | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
橡胶/氯丁橡胶 | x | x | x | ⎷ | |
硬质泡沫 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
PE | x | x | x | x | |
PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
聚酰胺 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
聚碳酸酯 = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
聚苯乙烯(不是泡沫!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
PP | - | - | - | - | |
PTFE | - | - | - | - | |
聚氨酯 = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
硬 PVC | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
硅胶 | - | - | - | - | |
泡沫塑料 | - | - | - | - | |
表面必须进行预处理,请根据具体应用参阅技术数据表。 1.使用粘合剂 Plus Metal 0890 100 61 进行打底 2.使用粘合剂 Plus P/W/S 0890 100 62 进行打底 3.使用底漆 0890 545 10 进行预处理 4.使用活化清洁剂 0890 100 60 进行预处理 5.Varioprimer safe + easy,0890 024 021/0890 024 101 |
Bond + Seal 产品 | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
喷涂表面 | 双组分油漆,烘干搪瓷器, 阴极浸涂面板 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
木材和木质材料 | 木材(包括 MDF、刨花板) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
层压板(Resopal、Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
装饰板 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
软木 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
石材和建筑材料 | 混凝土 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
沥青表面 | x | x | x | x | |
加气混凝土、石膏、石膏板 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
人造石(Corian、Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
精致的天然石材(如大理石) | x | x | x | x | |
天然石材、砖 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
水泥纤维板 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
其他 | 搪瓷 | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 |
玻璃 | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
玻璃纤维 | - | - | - | - | |
镜面 | - | - | - | - | |
瓷器、陶瓷、瓷砖 | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
纸 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
卡纸板 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
网格 | - | - | - | - | |
皮料 | - | - | - | - | |
表面必须进行预处理,请根据具体应用参阅技术数据表。 1.使用粘合剂 Plus Metal 0890 100 61 进行打底 2.使用粘合剂 Plus P/W/S 0890 100 62 进行打底 3.使用底漆 0890 545 10 进行预处理 4.使用活化清洁剂 0890 100 60 进行预处理 5.Varioprimer safe + easy,0890 024 021/0890 024 101 |
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
用于高粘性、永久有弹性地密封重叠缝隙、点焊缝隙、可见接缝、钣金连接缝和折边缝,室内室外均可使用。
使用表面必须清洁、干燥且无油脂。
切断螺纹盖,拧上喷嘴并切割至所需的宽度。使用合适的打胶枪涂抹粘合剂。为充分发挥厚涂层粘合的优势,最小粘合层厚建议为 3 毫米。
有关更多信息,请参阅技术数据表。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!