连通性检测仪 Beeper Plus
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
最高可耐受 300 V/a 外部电压,同时会亮起警告灯以确保安全。
LED 手电筒功能
非接触式电压源检测方式,因此无需流过电流。
可显示 110 - 300 V 的交流电压
可通过蜂鸣器报告测试结果,同时还可用作手电筒
通过如下方式传达测试结果
- 蜂鸣器和 LED (0–30 Ω)
- 或 LED 手电筒 (0–250 Ω)
已通过标准 EN 61010/DIN VDE 0100-410/IEC 1010 中规定的测试
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!