浏览器不支持,请手动加入收藏夹
电路测试仪 Beeper Plus
电路测试仪 Beeper Plus - 1
电路测试仪 Beeper Plus - 2
电路测试仪 Beeper Plus - 3
电路测试仪 Beeper Plus - 4
电路测试仪 Beeper Plus - 5

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

电路测试仪 Beeper Plus

用于电线、保险丝和灯泡等的连通性测试

折扣率
包装量
按需报价
选择变体

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • 最高可耐受 300 V 外部电压,同时会亮起警告灯以确保安全

  • 采用 LED 技术的手电筒功能

  • 非接触式电压源检测方式,无需流过电流

  • 110-300 V 交流电压显示

  • 可通过蜂鸣器报告测量结果,同时还可用作袖珍手电筒

  • 可通过蜂鸣器和 LED (0-30 Ω) 或 LED 袖珍手电筒 (0-250 Ω) 显示测量结果

通过了 EN 61010/DIN VDE 0100-410/IEC 1010 标准中规定的测试