钻台架 舒适型
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
绝对安全的工作方法
由于永磁具有极高的保持力,即使在断电的情况下,使用钻台架工作也是 100% 安全的。
轻便
带永磁的轻便钻台架。
可立即使用
使用预装星形手柄,可以立即使用钻台架。无需冗长的装配时间。
与多台机器兼容
通过夹持颈口(直径 61.7 毫米)和随附的转接头(Eurobund 底座直径 43 毫米),该钻台架可与许多不同的机器组合使用。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!