自调节
产品须知
当无法精确确定法兰厚度或结构中的法兰厚度变化时,特别建议使用 BK 型。
由于夹的后部较宽,特别适用于桥接槽孔和 C 型导轨开口端的应用。
适用于螺钉 Ø M8、M10 和 M12 的夹有一个额外的“笔尖”,可插入 C 型导轨的开口中。这可防止夹在装配时扭曲。
BK 型具有平面,因此螺母或螺栓头可以完全拧紧。
建议的拉伸负载
值适用于卡箍连接(4 个螺栓),负载方向为螺旋轴方向。
建议的横向负载
值适用于卡箍连接(4 个螺栓),负载与螺旋轴成直角。
应用
- 带平直和斜角法兰 ≤ 15°
- 可用垫片:BF2、BG2 型
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!