- 带平直和斜角法兰 ≤ 5°
- 可用垫片:BF2、BG2 型
- 该夹后部的调整螺钉可用于根据法兰调整夹。
- BE2 型具有平面,因此螺母或螺栓头可以完全拧紧。
产品须知
当无法精确确定法兰厚度或结构中的法兰厚度变化时,特别建议使用 BE2 型。
建议的拉伸负载
拉伸负载值适用于卡箍连接(4 个螺栓),负载方向为螺旋轴方向。
建议的横向负载
横向负载值适用于卡箍连接(4 个螺栓),负载与螺旋轴成直角。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!