浏览器不支持,请手动加入收藏夹
BASIC 视频内窥镜 7 件
BASIC 视频内窥镜 7 件 - 1
BASIC 视频内窥镜 7 件 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

BASIC 视频内窥镜 7 件

快速、简单地目视检查难以进入区域内可能存在的损坏,免除代价高昂且耗时的拆卸工作(如侧梁、发动机、变速箱、车桥、腔体、电缆槽以及其他多种应用)。带 5.5 毫米 x 1 米的半刚性探头。

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • 带有 4 个亮度可调的迷你照明 LED

  • 便携的独立电源系统

  • 可通过 AV 端口和连接线直接连接

  • 探头带有防刮擦蓝宝石玻璃片,可确保一流的图像质量并保护相机和镜头

  • 多种镜子固定方式,以确保最佳视角

  • 数字变焦功能和镜面成像


技术数据:


  • 2.4" TFT QVGA 彩色液晶显示屏(分辨率:320 x 240 像素)

  • 重量:
  • 1704 克/套

  • 视频输出格式:
  • NTSC 和 PAL

  • 水平视角 46°

  • 垂直视角 34°

  • 对角视角 56°

  • 景深 (DOF):距离介于 1–6 cm

  • 探头:防水性能为 IP 67 防护等级