单组份,即用型多用途聚氨酯泡沫
适合与泡沫枪或喷管配合使用
配有塑料转接头
用途广泛:
- 特别适用于绝缘和安装应用中的施工行业
- 隔音
- 隔热
- 高绝缘性能
- 密封
- 防潮
- 防尘
- 隔绝气体
- 填充结构空隙
- 工程孔和各种裂缝
产品须知
- 远离儿童。
- 避免接触皮肤和眼睛。如果接触到皮肤,请用布擦掉密封剂,用肥皂和水彻底清洗皮肤。如果接触到眼睛,请分开眼睑,用水彻底冲洗,并及时就医。
应用
- 可用于固定镶木地板、强化地板和实木地板。
- 也可用于室内饰面板和纸板的粘接。
说明
- 使用前请猛烈摇晃 60 次
- 使用前请清洁并预润湿表面
- 将罐体牢固地拧到转接头上,然后逆时针转动流量调节螺钉
- 自下而上垂直填充间隙,将泡沫填充大约 75% 的空间
- 泡沫在 10 分钟内开始固化。等待一小时后再执行下一步操作
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!