浏览器不支持,请手动加入收藏夹
B2 型角形连接器 用于木结构、短、实心 3 毫米设计
B2 型角形连接器 用于木结构、短、实心 3 毫米设计 - 1
B2 型角形连接器 用于木结构、短、实心 3 毫米设计 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

B2 型角形连接器 用于木结构、短、实心 3 毫米设计

用于承载的木材之间或木材与混凝土结构之间的高质量连接。为满足更苛刻的要求,建议使用肋加强型角形连接器。

折扣率
包装量
按需报价
选择变体

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • 木结构和混凝土锚固件之间的错位最小

  • 体积小,设计纤薄

  • 两侧均采用热浸镀锌钣金(DX51D + Z275 [约 20 微米]),符合 EN 10327:2004 标准

  • 适合使用类别 1 和 2 中的应用,符合 EN 1995:2013 标准
性能证明

ETA-09/216

产品须知

螺栓/螺钉/锚固件的直径最多只能比孔径小 2 毫米。必须遵守适用锚固件认证的相应基本条件。

ETA-09/216

可能会有技术性调整!