浏览器不支持,请手动加入收藏夹
隔墙胶带 B1
隔墙胶带 B1 - 1
隔墙胶带 B1 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

隔墙胶带 B1

单面自动粘合的 PE 泡沫,用于防止安装隔板时产生声桥。经证实的接缝隔音效果,符合 DIN 52210 RST 标准,W = 58 dB。耐紫外线、抗老化和防风雨。

阅读货品描述

提供 4 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

接缝隔音效果出色


经证实的接缝隔音效果,符合 DIN 52210 RST 标准,W = 58 dB



体积重量大


闭孔细孔聚乙烯泡沫,弹性良好



易于使用


  • 应用简单、快速且干净

  • 补偿任何不平整的区域


不带覆盖膜


卷筒不会脱落,因为已粘合到位



使用寿命长


  • 耐紫外线、抗老化和防风雨

  • 防潮

根据 DIN 4102 标准,符合建筑材料等级 B1


由莱比锡材料研究和测试研究所 (MPFA) 测试,测试证书编号为 ÜB III/B-01-001

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。