创新的槽型,在单个阶梯过渡之间具有三个切屑表面
- 与所有其它涂层阶梯钻头相比,使用寿命延长多达 3 倍
- 与所有其它涂层阶梯钻头相比,钻削速度显著加快
- 非常省力
- 钻削过程非常平稳,可得到完美控制
- 大大减少了毛刺的形成
SMART STEP 技术
- 与传统阶梯钻头相比,攻丝速度快达 3 倍
- 无需定心或中心冲孔即可实现精密攻丝
- 金属板不会翘曲
- 适合进行简单的钻削,亦可扩大现有钻孔
- 不会嘎吱作响或卡在材料中
- 可实现精确的圆形钻削,不会撕裂或裂开
螺旋槽经过深层磨削
出色的排屑能力
AlTiN 多层耐磨涂层
- 极耐高温,可耐受不超过 1,150°C 的高温
- 涂层硬度极高,可达 3200 HV
- 多层结构可实现最佳的排屑效果和改进的切削性能(防止材料熔接)
3 平柄
- 在钻头夹头中不会旋转:钻削速度更快,体验更舒适
- 可实现最佳动力传递
- 保护钻头夹头不受损坏
- 只需要很小的力即可打开和关闭钻头夹头
可持续的产品包装由 100 % PCR(家庭垃圾回收塑料)制成,100 % 可回收,并通过 Cradle to Cradle Certified® 青铜级别认证
伍尔特专供
产品须知
- 冷却并非绝对必要,但可显著延长使用寿命
- 遵守旋转速度表
- 在镗孔过程中请勿推动钻头。阶梯钻头会自动缩进到金属板中。
应用
- 金属板加工的理想工具。
- 对金属板、管材和型材一步完成定心、点钻、镗削和去毛刺,适用于手钻和固定设备。
- 适用于电工行业、管道和供暖系统、汽车车间、机械工程、开关柜制造或容器和设备工程。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!