浏览器不支持,请手动加入收藏夹
AW® C 6.3 批头(1/4 英寸) 采用已获专利的 AW 尖头和颜色编码
AW<SUP>®</SUP> C 6.3 批头(1/4 英寸) 采用已获专利的 AW 尖头和颜色编码 - 1
AW<SUP>®</SUP> C 6.3 批头(1/4 英寸) 采用已获专利的 AW 尖头和颜色编码 - 2

图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

AW® C 6.3 批头(1/4 英寸) 采用已获专利的 AW 尖头和颜色编码

折扣率
包装量
按需报价
选择变体

阅读货品描述

提供 5 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

提高了螺纹连接的长久耐用性


  • 得益于获得专利的 AW 形钻头,顶出力(弹出)几乎为零

  • 均匀的力分布可防止损坏表面保护层,从而确保螺钉头具有更好的耐腐蚀性


可以快速、安全且不太费力地拧动


  • AW 输出形状提升拧动时的动力传输性能

  • 批头具有精确定心功能,并且批头在螺杆驱动中拥有最大接触面,这使其更容易正确拧动,即使在执行多次拧动操作时也是如此


一个适用于手动和机械工具的批头


  • 1/4 英寸六角驱动适用于螺丝刀上的大多数标准底座,带批头夹头,适用于电动螺丝刀和充电螺丝刀

  • 驱动中的凹槽可确保批头牢固地固定在工具中


坚固的螺钉批头


  • 获得专利的 AW 设计和批头材料确保其使用寿命远超平均值

  • 批头的长期可用性降低了更换和存储成本