提高了螺纹连接的长久耐用性
- 得益于获得专利的 AW 形钻头,顶出力(弹出)几乎为零
- 均匀的力分布可防止损坏表面保护层,从而确保螺钉头具有更好的耐腐蚀性
可以快速、安全且不太费力地拧动
- AW 输出形状提升拧动时的动力传输性能
- 批头具有精确定心功能,并且批头在螺杆驱动中拥有最大接触面,这使其更容易正确拧动,即使在执行多次拧动操作时也是如此
一个适用于手动和机械工具的批头
- 1/4 英寸六角驱动适用于螺丝刀上的大多数标准底座,带批头夹头,适用于电动螺丝刀和充电螺丝刀
- 驱动中的凹槽可确保批头牢固地固定在工具中
坚固的螺钉批头
- 获得专利的 AW 设计和批头材料确保其使用寿命远超平均值
- 批头的长期可用性降低了更换和存储成本
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!