维护工作

由于正在执行维护工作,此网站目前不可用。 感谢您的耐心。
 
购买麻花钻头,含钴高速钢,ANSI 标准,RN 型,青铜,Red Line
浏览器不支持,请手动加入收藏夹
麻花钻头 含钴高速钢,ASME B94.11M,RN 型

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

麻花钻头 含钴高速钢,ASME B94.11M,RN 型

此款经济实惠、坚固耐用的的装配钻可用于不锈钢和耐热钢的快速加工,以及对强度不超过 1,000 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。

阅读货品描述

提供 7 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

快速钻削


  • 网状薄化可确保在钻孔过程中减少摩擦,因此所需进给力更小。

  • 坚固的点研磨搭配短款工作长度,可在建筑工地和装配作业中使用充电钻机和有绳钻机快速钻削。

  • 高效的排屑能力。

自定心


  • 表面经过交叉研磨处理,即使在圆顶表面上也可确保极佳的定心效果,无需再冲中心孔或冲导孔。

良好的切削性能


  • 含钴高速钢切割材料 (M35) 含有 5% 的钴,具有更高的耐热性和硬度,可满足苛刻的要求。