浏览器不支持,请手动加入收藏夹
数字钳形安培表 AM 600 交流电/直流电
数字钳形安培表 AM 600 交流电/直流电 - 1
数字钳形安培表 AM 600 交流电/直流电 - 2
数字钳形安培表 AM 600 交流电/直流电 - 3
数字钳形安培表 AM 600 交流电/直流电 - 4
数字钳形安培表 AM 600 交流电/直流电 - 5

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

数字钳形安培表 AM 600 交流电/直流电

数字钳形安培表,具有多种测量选项、有效值测量 (TRMS)、自动范围功能和 LED 测量点照明,用于商业和工业中的专业用途。

折扣率
包装量
按需报价
选择变体

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

Würth AM 600 经过认证,可以在 CAT III 600 V 环境中安全地使用,它提供了用于检测电气和电子系统中的故障和各种问题的必要功能。



特性:


  • 适合测量交流/直流电流、交流/直流电压、电阻、连通性、二极管、频率和电容

  • 可用于最高 600 伏的交流/直流电压和最高 600 安的交流/直流电流

  • 可测量最高 60 兆欧的电阻

  • 最小/最大键,用于显示最大或最小测量值或两个值之间的差值

  • 在手动量程切换和自动量程之间切换

  • 显示屏保存功能(保持功能)

  • 15 分钟后自动关闭

  • 输入端口带有保险丝,可保护测量仪器

  • 6000 位 LCD 显示屏

  • 符合 EN 61010-2-032 标准
产品须知

根据测量类别的规范使用个人防护装备。