浏览器不支持,请手动加入收藏夹
ABS 固定点 Lock III 钢

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

ABS 固定点 Lock III 钢

锚固点,用于锁定或拧入钢表面。

折扣率
包装量
按需报价
选择变体

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

不锈钢锚固点(直径 16 mm)通过 DiBt 国家技术认证,适用于钢基板,可确保员工不会在任何负载方向(屋顶、墙壁、立面、头顶)跌落。



16 mm 厚的不锈钢支架是 ABS-Lock III-ST 锚固系统的核心。该固定装置可承受任何方向上的负载,可固定多达 3 人进行高空作业,并可根据要求不带悬伸机构。



锚固点设计用于安装在支撑钢表面上。它可以在工业大厅、起重机轨道和屋顶表面为您的员工提供安全保障。



是否要将锚固点用作安全带系统中的组件?没问题!ABS-Lock III-ST 适合用作中间夹持器,但也可配备支撑管,因此可用作转弯支撑或角部支撑。

产品须知

t