浏览器不支持,请手动加入收藏夹
弯式连接器 A 型

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

弯式连接器 A 型

无网 A 型角形托架是木材与木材、木材与钢材之间的高质量承载连接的理想选择。它们普遍适合于标准连接,如交叉的木材。

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • 两侧均采用热浸镀锌钣金(S250GD + Z275 [约 20 微米]),符合 EN 10346:2009 标准

  • 适合使用类别 1 和 2 中的应用,符合 EN 1995:2013 标准
性能证明 欧洲技术认证 ETA 08/0183,但货号为 5390200050 的产品除外
产品须知

必须遵守并在必要时验证所连接木材的横向抗张应力。可以使用 ASSY plus VG 全螺纹螺钉实施横向抗张加固。必须遵守 ETA 08/0183 规格。

欧洲技术认证 ETA 08/0183,但货号为 5390200050 的产品除外