橡胶/金属缓冲垫 A 型
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
弹性支撑
由天然橡胶制成,特别适合在不需要大量动态负载的情况下支持轻型和中型系统
通过 Cradle to Cradle® 认证
- 使用非危险材料对建筑物进行升级
- 根据 LEED®、BREEAM® 和 DGNB 的规定,可以更广泛地应用于绿色建筑和建筑认证
产品须知
大多数橡胶/金属元件均用于加压负载。应避免安装在拉伸和剪切应力占主导地位的位置。
不适用于汽油、苯、溶剂、油、油脂和酸
应用
它们特别适合支持轻质和中型系统,不需要大量的动态负载。
- 用于定位或支撑通风装置、空调装置和泵
- 作为压缩机、健身设备和其它框架和机器的支脚
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!