浏览器不支持,请手动加入收藏夹
角形连接器,A 型
角形连接器,A 型 - 1
角形连接器,A 型 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

角形连接器,A 型

带加强肋的 A 型角形连接器是木结构中木材之间、木材与混凝土之间的高质量承载连接的理想选择。普遍适合于标准连接,如交叉的木材。

阅读货品描述

提供 2 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • 两侧均采用热浸镀锌钣金(DX51D + Z275 [约 20 微米]),符合 EN 10327:2004 标准

  • 适合使用类别 1 和 2 中的应用,符合 EN 1995:2013 标准
性能证明

欧洲技术认证 ETA-09/214

产品须知

必须遵守并在必要时验证所连接木材的横向负载。可以使用 ASSY plus VG 全螺纹螺钉添加横向加固件。



螺栓/螺钉/金属锚固件的直径最多只能比孔径小 2 毫米。



如需负载表和详细的加工说明,请登录服务页面 www.wuerth.de/holzverbinder 查找。

应用

欧洲技术认证 ETA-09/214