- 两侧均采用热浸镀锌钣金(DX51D + Z275 [约 20 微米]),符合 EN 10327:2004 标准
- 适合使用类别 1 和 2 中的应用,符合 EN 1995:2013 标准
性能证明
欧洲技术认证 ETA-09/216
产品须知
必须遵守并在必要时验证所连接木材的横向负载。可以使用 ASSY plus FT 全螺纹螺钉添加横向加固件。
螺栓/螺钉/金属锚固件的直径最多只能比孔径小 2 毫米。
可用的工作文档:
如需负载表和详细的加工说明,请登录服务页面 www.wuerth.de/holzverbinder 查找。
应用
欧洲技术认证 ETA-09/216
应用木托架与木材之间的承载连接 (ETA-09/216),例如梁之间和檩条与梁之间的连接。
说明
合适的紧固件:
- 梳钉/肋钉,符合 EN 14592 标准:4.0 x 40 毫米
- ASSY 3.0 组合螺钉或 ASSY plus VG 组合螺钉,符合 ETA 11/0190 标准:d = 10、12 毫米
- 螺栓和金属锚固件,符合制造商规格:d = 10、12 毫米
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!