规格齐全
一个工具箱中配备了所有常用工具
交货范围:
.ZEBRA 组合扳手,11 件:8-22 毫米
.多功能钳:180 毫米
.锤子,400 克
.水泵钳,250 毫米
.电压测试仪 3.0 毫米,150–250 伏
.ZEBRA 1/4 英寸换向棘轮,135 毫米
.ZEBRA 1/4 英寸万向接头
.ZEBRA 1/4 英寸延长杆 50 、100 毫米
.ZEBRA 1/4 英寸套筒扳手,12 件:4-14 毫米
.ZEBRA 1/2 英寸换向棘轮,250 毫米
.ZEBRA 1/2 英寸万向接头
.ZEBRA 1/2 英寸延长杆 125、250 毫米
.ZEBRA 1/2 英寸套筒扳手,19 件:10 - 32 毫米
.ZEBRA 螺丝刀 1/4 英寸,方形
.ZEBRA 螺丝刀,一字,0.6 x 3.5 x 100 毫米、1.2 x 6.5 x 150 毫米
.ZEBRA 螺丝刀,PH 1、PH 2
.1/4 英寸批头转接头
批头品种,33 件:
1件RW10, 25内六角; 2件RW20, 30,40内六角; 1件PH1十字, 3; 2xPH2十字; 2件PZ1, 2米字; 1件PZ3米字, 1件TX10, 15,
25, 40内六角星; 2件TX20, 30内六角星; 1件HEX3, 4, 5, 6六角套筒; 1件SL0.6x4.5, 0.8x5.5, 1.2x6.5一字改锥; 1件60 毫米通用磁性夹持器
优质工具箱
塑料箱,带铝制铰链锁;尺寸:423 x 360 x 86 毫米
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!