设计款式:20 x 33.5 厘米,带有 4 个冲孔,用于悬挂和紧固
920 件组套
- 50 个间隔垫圈 8 x 14 x 0.3 毫米
- 40 个间隔垫圈 8 x 14 x 0.5 毫米
- 25 个间隔垫圈 8 x 14 x 1.0 毫米
- 50 个间隔垫圈 10 x 20 x 0.3 毫米
- 40 个间隔垫圈 10 x 20 x 0.5 毫米
- 25 个间隔垫圈 10 x 20 x 1.0 毫米
- 50 个间隔垫圈 12 x 24 x 0.3 毫米
- 40 个间隔垫圈 12 x 24 x 0.5 毫米
- 25 个间隔垫圈 12 x 24 x 1.0 毫米
- 50 个间隔垫圈 14 x 24 x 0.3 毫米
- 40 个间隔垫圈 14 x 24 x 0.5 毫米
- 25 个间隔垫圈 14 x 24 x 1.0 毫米
- 50 个间隔垫圈 16 x 25 x 0.3 毫米
- 40 个间隔垫圈 16 x 26 x 0.5 毫米
- 25 个间隔垫圈 16 x 26 x 1.0 毫米
- 50 个间隔垫圈 18 x 30 x 0.3 毫米
- 40 个间隔垫圈 18 x 30 x 0.5 毫米
- 25 个间隔垫圈 18 x 30 x 1.0 毫米
- 50 个间隔垫圈 20 x 32 x 0.3 毫米
- 40 个间隔垫圈 20 x 32 x 0.5 毫米
- 25 个间隔垫圈 20 x 32 x 1.0 毫米
- 50 个间隔垫圈 22 x 32 x 0.3 毫米
- 40 个间隔垫圈 22 x 32 x 0.5 毫米
- 25 个间隔垫圈 22 x 32 x 1.0 毫米
采用便利的设计款式,因此可将套件安装在几乎任何位置,节省空间(例如,安装在小零件货架的前端,以便分配材料)。
您可以一目了然地查看现有库存,以便及时重新订货。
在定位和固定轴、轮轴或其它机器零件时,间隔垫圈/补偿盘可用于轻松平衡现有的公差。它们还可以用作调节垫片,以最大限度地减少由挡圈和铆钉的生产公差引起的正常运动间隙。
产品须知
项目编号表示:0420 10 203
- 0420 ->前缀编号
- 10->内径
- 20->外径
- 最后一位数字是厚度:
3->强度(毫米)->2=0.2 毫米,3=0.3 毫米,5=0.5 毫米,1=1.0 毫米
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!