- 耐火(经过 90 分钟型式测试)— 发生火灾时自动关闭
- 耐刮擦的坚固外部主体和带有粉末涂层的结构表面
- 包括带报警触头的烟雾探测器,可将报警传输至建筑系统和一体式通风附件
- 报警传输系统(无源开关触点)为标配,免费包含在交货范围内:将无差别的组报警传输到持续有人值班的控制中心/控制室。
- 计费分机(非集成、自愿)通过电信模块:将无差别的组报警传输到多达 5 个不同的手机号码。例如,当客户不能选择持续有人值班的控制中心时,可以使用此功能。
- 即用型设计,可连接到电源
- 带不透液的地板托盘,用于收集蓄电池漏液
- 门可使用异型锁芯锁定,并与锁定系统兼容,带锁定状态指示
- 门可永久锁定,带油阻尼式闭门器
- 一体式可调支脚,可以补偿不平坦的地面
- 经过型式测试,符合 EN 14770 1 标准和 CE 标准
- 交货范围:搁板、多位插座、地板收集盘
- 大型机柜(1193 x 2224 x 615 毫米)的交货范围中包括用于技术通风的已安装风扇
应用
用于锂离子电池的存放和充电
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!