CRV 钢杆
CRV 代表钢合金(由两种或多种金属组合而成的物质)。与纯金属相比,合金具有更出色的性能,例如抗冲击性。 CRV 使该工具具有难以折断的杆,但仍具有足够的挠性来抵抗扭转(扭转运动),因为这是使用螺丝刀时的一种特征性运动。
防滑手柄
刀杆上厚镀纹理哑光铬,可确保稳固握持。它还对车间和建筑工地常见的油、润滑脂、污垢和其他腐蚀性物质(如水泥和油漆中的溶剂)具有额外的耐受性,这些物质可能会侵蚀表面并导致腐蚀。
头部无磁性
不会吸引金属碎屑或切屑,这些东西可能会堵塞紧固件的螺纹或头部驱动。
六角形刀杆
借助连接在刀杆上的扳手或钳子,可以达到更高的扭矩水平。
90 度臂
高度合适检修难以触及的紧固件。此外,倒角边缘可显著促进扳手快速连接到螺杆驱动装置(头)。
倾斜角度大
倾斜角度大,在较窄的空间中或在较小的间隙下工作时,最大可倾斜度为30 度。
宽标识非常明显
可快速识别,以便从工具包或工具袋中轻松挑出合适的工具,省时又省力。
轻型、紧凑和坚固的塑料支架
非常适合放在口袋里,放入工具腰带的袋子里。标有大字体、易于读取的尺码,如刀杆上的尺码,刀杆上刻有大字体尺码。
已准备好店铺上货
盒子顶部的孔使其可用作系索孔,在高空作业时便于携带或系索。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!