浏览器不支持,请手动加入收藏夹
内六角扳手,六角 (HEX),套件,9 件 - 长杆

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

内六角扳手,六角 (HEX),套件,9 件 - 长杆

设计坚固、材料耐用,适用于汽车、家具和工业等多个领域中最苛刻的应用。经济实惠、坚固可靠的完美结合。

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

CRV 钢杆


CRV 代表钢合金(由两种或多种金属组合而成的物质)。与纯金属相比,合金具有更出色的性能,例如抗冲击性。 CRV 使该工具具有难以折断的杆,但仍具有足够的挠性来抵抗扭转(扭转运动),因为这是使用螺丝刀时的一种特征性运动。



防滑手柄


刀杆上厚镀纹理哑光铬,可确保稳固握持。它还对车间和建筑工地常见的油、润滑脂、污垢和其他腐蚀性物质(如水泥和油漆中的溶剂)具有额外的耐受性,这些物质可能会侵蚀表面并导致腐蚀。



头部无磁性


不会吸引金属碎屑或切屑,这些东西可能会堵塞紧固件的螺纹或头部驱动。



球头


更加灵活,可进入更小的空间。可以以不同角度嵌入紧固件驱动槽,而不是标准的 90 度。在处理工件之间狭窄空间内的紧固件时非常有用。



六角形刀杆


借助安装在杆上的扳手或钳子,可以达到更高的扭矩水平。



90 度臂


高度合适检修难以触及的紧固件。此外,倒角边缘可显著促进扳手快速连接到紧固件驱动头。



倾斜角度大


倾斜角度大,在较窄的空间中或在较小的间隙下工作时,最大可倾斜度为30 度。



宽标识非常明显


可快速识别,以便从工具包或工具袋中轻松挑出合适的工具,省时又省力。



轻型、紧凑和坚固的塑料支架


非常适合放在口袋里,放入工具腰带的袋子里。标有大字体、易于读取的尺码,如刀杆上的尺码,刀杆上刻有大字体尺码。



已准备好店铺上货


盒子顶部的孔使其可用作系索孔,在高空作业时便于携带或系索。