浏览器不支持,请手动加入收藏夹
组合扳手组套,偏位
组合扳手组套,偏位 - 1
组合扳手组套,偏位 - 2
组合扳手组套,偏位 - 3

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

组合扳手组套,偏位

9 件

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

驱动:环侧 POWERDRIV,十二角



标准:DIN 3113B/ISO 3318



几何形状:环侧偏置 10º,钳口偏置 15°



窄型设计充分减小外部尺寸,实现了圆润的轮廓和光滑的边缘



材质:铬钒钢



表面:镀铬,头部和环部抛光



内含:9 件


组合扳手,尺寸 10、13、16、17、18、19、21、22、24 各 1 件