系统箱 8.4.1
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
网格尺寸提供相容性和灵活性
- 允许为不同的应用自定义内容
- 箱子可以在 ORSY® BULL 系统工具箱和车内设备中使用
可组合多个箱子
集成的导轨轮廓和连接元件允许您组合多个箱子并安全地运输设备。
具有多种功能元件
- 集成弹性体密封可保护内装物免受雨水的影响
- 闩锁带有手指凹槽,便于轻松打开和关闭
- 用于放粘性标签或插入标签的标签区域
非常舒适
- 大手柄设计
- 集成的软元件和宽旋转半径减轻了手和手腕的压力
- 手柄承载能力达 60 千克
系统工具箱荣获了三项最著名的设计奖项:
- 2017 年红点设计大奖
- 2017 年 iF 设计奖
- 2018 年德国设计奖
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!