麻花钻头,钴含量为 8% 的含钴高速钢,WN MAGMA,25 件,Sysko
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
麻花钻头,钴含量为 8% 的含钴高速钢,WN MAGMA,25 件,Sysko
The extremely long-lasting drill bit with Magma multi-layer coating and 8 % cobalt alloy for universal processing of conventional steels, titanium and hard-to-machine materials (e.g. Hardox) with high strengths up to 1550 N/mm2. Available in ORSY® system cassette.
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!