浏览器不支持,请手动加入收藏夹
麻花钻头组套 钴含量为 8% 的含钴高速钢,WN MAGMA
麻花钻头组套 钴含量为 8% 的含钴高速钢,WN MAGMA - 1
麻花钻头组套 钴含量为 8% 的含钴高速钢,WN MAGMA - 2
麻花钻头组套 钴含量为 8% 的含钴高速钢,WN MAGMA - 3
麻花钻头组套 钴含量为 8% 的含钴高速钢,WN MAGMA - 4

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

麻花钻头组套 钴含量为 8% 的含钴高速钢,WN MAGMA

19 件。此款钻头超级耐用,带有 Magma 多层涂层和钴含量为 8% 的钴合金,适合对普通钢、钛以及超高强度(强度高达 1550 牛/平方毫米)的难加工材料(例如 Hardox)进行常规加工作业。

折扣率
包装量
按需报价
选择变体

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

卓越的钻削稳定性和切削力


加固芯和缩短的螺旋长度符合 DIN 1897 标准,总长度符合 DIN 338 标准



超高的抗断裂性


经过优化的切削刃和特殊的平螺旋角



特殊的 Magma 多层涂层和钴含量为 8% 的钴合金


  • 与无涂层钻头相比,使用寿命延长 9 倍,切削速度提高50%

  • 使用寿命比传统涂层长 2 倍

  • 耐热能力高达 800°C


出色的定心属性,所需作用力减小


135° 顶锥角和经过优化的交叉薄化



3 面柄(直径最小 4 毫米)


  • 钻头夹头无扭曲:钻削速度更快,体验更舒适

  • 力传递效果更佳

  • 防止钻头夹头损坏

  • 只需要很小的力即可打开和夹紧钻头夹头