浏览器不支持,请手动加入收藏夹
组合扳手组套,英制 短款设计,8 件

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

组合扳手组套,英制 短款设计,8 件

Short ZEBRA® professional-quality tool

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

驱动:套筒端 POWERDRIV,十二角



标准:DIN 3113A/ISO 3318/773



几何形状:套筒端倾斜 15°,钳角 15°



材质:铬钒钢



表面:镀铬,头部和环部抛光



内含:8 件


组合扳手,尺寸(英制)3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、7/8 各 1 件