内含:
棘轮组合扳手,公制,十二角:尺寸 8、10、12、13、16、17、18、19
产品须知
不适合用于抽屉高度 48 毫米的 ORSYmobil 车内设备
应用
用于自定义装备车间手推车、ORSY BULL 箱、车内设备和 ORSY 货架系统。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
内含:
棘轮组合扳手,公制,十二角:尺寸 8、10、12、13、16、17、18、19
不适合用于抽屉高度 48 毫米的 ORSYmobil 车内设备
用于自定义装备车间手推车、ORSY BULL 箱、车内设备和 ORSY 货架系统。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!