专为粘接圆柱形配件而设计
外观:绿色液体
防止冲击和振动导致的松动和泄漏
在没有空气的情况下,在紧密配合的金属表面之间固化
应用包括将销固定在散热器组件中,将套筒固定到泵壳体上,以及将轴承固定在汽车变速箱中
耐热
特别适用于要求耐温性高达 200°C 的应用
对油和其他污染物的耐受力
应用
- 圆柱形配件粘接
- 装配轴承和衬套
- 填充紧密贴合的附件
- 在花键之间形成空间
说明
- 应用温度:+5℃ 至 +45℃
- 两个表面必须光滑、清洁、干燥且没有油、油脂等
- 对于滑移式装配,请在销的前缘和轴环的内侧涂抹粘合剂,并在装配过程中使用旋转动作,以确保良好的覆盖性
- 对于压装式装配,将粘合剂充分涂抹在两个粘接面上,并以较高的压装率进行装配
- 对于热缩式装配,粘合剂应涂在部件上,以产生平滑、均匀的材料膜。如果要加热轴环进行装配,请在销上涂抹一层粘合剂。如果要冷却销进行装配,请在轴环上涂抹一层粘合剂。如果要进行加热和冷却,请在冷却的部件上涂抹材料。避免冷却的部件出现冷凝
- 在达到足够的处理强度之前,不得干扰部件
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!