浏览器不支持,请手动加入收藏夹
顶出冲子 6 件套,REDSTRIPE

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

顶出冲子 6 件套,REDSTRIPE

这款出色的组套专为在机械、汽车应用和其他机械作业中敲出或敲入销钉而设计

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

出色的耐用性和耐受性


由经过热处理的 60CRV 钢制成



即使频繁使用仍能保持优异性能


尖端经过淬火处理,敲击端经回火处理,确保持久耐用



用于精密作业


锥形尖端可稳固插入销孔,充分降低打滑风险,减少损坏销钉或周围零件的可能性



用途广泛


非常适合在汽车维修、机械维护或一般机械作业中,拆装锥形销、滚销和直销



符合 DIN 6450 标准,C 型,带淬火冲击头

产品须知
  • 切勿使用损坏或磨损的冲子,并在使用顶出冲子前定期检查。

  • 避免使用尺寸不合适的冲子(过小或过大),因为这会造成打滑和损坏销钉,或导致无法对齐。

  • 切勿在未经适当防护的情况下,用于极硬或易碎材料。

  • 避免在未经适当防护的情况下敲击非常软的材料(如塑料或铝),以免在工件上留下痕迹。

  • 切勿使用生锈的顶出冲子,也不得对其进行再加热、打磨、焊接或修正。

DIN 6450