带有真空金刚石涂层
可实现快速钻削
带专用冷却蜡
钻削时,必须暂停钻机片刻,以使其冷却 30 秒以上。
标准 ¼ 英寸六角柄,E 形
- 钻头卡盘不会打滑
- 适合任何钻头安装座
产品须知
- 无需水!
- 无需调节速度。
- 钻头比要求的长约 0.5 毫米至 1 毫米。这使得进一步钻削基材(例如石材钻)变得更加轻松,从而防止损坏瓷砖。
应用
- 特别适合不超过 15 毫米厚的瓷砖和餐具。也可钻削指定工作长度以下的较厚材料,但需要更频繁地暂停冷却。
- 适用于硬陶瓷、薄花岗岩、大理石面板和硬焙砖。
说明
- 定心钻:钻头移动时保持一定角度,然后逐渐将其移动到垂直位置。
- 轻微的圆周运动可以提高钻削速度并保护钻头。
- 请注意:钻削时间超过 30 秒;或者在钻削厚材料时,必须暂停钻机片刻以使其冷却。
- 定期暂停以使钻头冷却,通常可以延长钻头的使用寿命。
- 只能在旋转模式下使用钻头!
- 使用功能强劲的钻机。最小旋转速度 1000 转/分(提高转速可显著缩短钻头的钻削时间并延长钻头的使用寿命),对于无绳电动工具,最小工作电压为 12 伏。
- 确保使用合适的保护设备。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!