浏览器不支持,请手动加入收藏夹
棘轮组合扳手套件 6 件
棘轮组合扳手套件 6 件 - 1
棘轮组合扳手套件 6 件 - 2
棘轮组合扳手套件 6 件 - 3
棘轮组合扳手套件 6 件 - 4

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

棘轮组合扳手套件 6 件

灵活的棘轮头提供更大的手指操作空间,可以更好地避开障碍物。

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

高强度棘轮非常坚固,可确保高拧紧扭矩


  • 设计:公制

  • 驱动:环侧 POWERDRIV®,十二角,细齿,72 齿

  • 标准:最大扭矩符合 DIN 899

  • 材质:铬钒钢

  • 表面:镀铬,亚光缎面

  • 几何形状:头部偏置 15°,环侧 180 ° 接点,坚固的头部可用于重载应用
产品须知

此专业工具只能承受最大扭矩。因此,此扳手仅适合在有限的范围内拧松螺栓。