转接头套件
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
用于 Würth 内部拉拔器的连接或变径接头,货号 0714525001 - 0714525010 以及货号 0714525051 - 0714525060
与滑动锤(货号为 0714525030 和 0714525031)配合使用,或者在连接转接头丢失时使用
套件包含
M10/M7、M10/M10、M14 x 1.5/15-16G、15-16G/M14 x 1.5、M16 x 1.5/M10、M16 x 1.5/M14 x 1.5
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!