设计用于锁定和密封金属螺纹管和配件
外观:黄色膏
特别适用于不锈钢材料,无需表面活化处理
在涂抹到基材后,胶液具有较低的流动性,便于装配和固化
提供 0.25 mm 的填缝性能,
提供坚固的固化性能
对油和其他污染物的耐受力
产品须知
- 这些指示只是根据我们的经验提出的建议。我们建议在使用前进行初步测试。
- 不适用于饮用水系统
应用
- 适用于大多数金属
- 金属螺纹管的锁定和密封
- 用于不锈钢材料,无需表面活化处理
说明
- 两个表面均必须平滑、清洁、干燥且无油、油脂等
- 在外螺纹配件的导向螺纹上涂抹一层产品,不要在第一个螺纹上涂抹。将材料彻底填充螺纹缝隙中。对于较大的螺纹和孔隙,相应调整产品用量,然后也在内螺纹上涂抹一层产品。
- 按照制造商的建议,使用符合标准的实践方法装配和用扳手拧紧配件。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!