红色凝胶
适用于密封刚性金属面和法兰之间的紧密配合接头
提供 0.25 毫米(0.01 英寸)的填缝性能和污染耐受能力
- 防止冲击和振动导致的松动和泄漏
- 在没有空气的情况下,在紧密配合的金属表面之间固化
对油和其他污染物的耐受力
应用
- 平面密封
- 法兰密封
- 齿轮箱和发动机壳体密封
说明
- 适用温度:+5°C 至 +45°C
- 两个表面必须光滑、清洁、干燥且没有油、油脂等
- 手动涂抹一条连续胶液,也可通过丝网涂刷方式涂抹于法兰的一个表面
- 测试时可使用低压(<0.05 MPa,<7 psi),以确认在装配后和固化前立即实现完全密封
- 组装后应尽快紧固法兰,以避免填隙内胶水固化后紧固施压造成细微裂缝,使得密封剂失效
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!