驱动头:环侧 POWERDRIV,经改良,十二角,细齿状,72 齿
标准:最大扭矩符合 DIN 899
几何形状:环侧,直式,15° 偏置头
使用开口端拧松螺栓,使用环侧的棘轮机构拧紧螺栓
5° 旋转角度,精密设计的环芯,确保平稳安全地运行
材质:铬钒钢
基体表面:镀铬,亚光缎面
内含物品:5 件
棘轮组合扳手各 1 个,AF 8、10、13、17、19
产品须知
此专业工具只能承受最大扭矩。因此,此扳手仅适合在有限的范围内拧松螺栓。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!