- 坚固耐用,专为最严苛的工作条件而设计
- 提供最大的安全性和可靠性
- 在 80% 的电池续航时间内保持稳定的照明输出
- 适合 ATEX 1 类分区/CENELEC 0、1、2、20、21、22 类分区使用
始终或频繁存在易爆性气体环境(超过 1,000 小时/年)
- 后开关
性能证明
II 1G Ex ia IIC T4 Ga、II 1D Ex ia IIIC T200 135 °C Da
产品须知
在危险区域(0、1、2、20、21、22 类分区),务必使用货号为 0827 870 325 的电池!
电池不在交货范围内。
应用
II 1G Ex ia IIC T4 Ga、II 1D Ex ia IIIC T200 135 °C Da
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!