浏览器不支持,请手动加入收藏夹
4AA ELED ZOOM Z0 LED 手电筒
4AA ELED ZOOM Z0 LED 手电筒 - 1
4AA ELED ZOOM Z0 LED 手电筒 - 2
4AA ELED ZOOM Z0 LED 手电筒 - 3
4AA ELED ZOOM Z0 LED 手电筒 - 4
4AA ELED ZOOM Z0 LED 手电筒 - 5

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

4AA ELED ZOOM Z0 LED 手电筒

符合 ATEX 要求 (2014/34/EU)

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • 坚固耐用,专为最严苛的工作条件而设计

  • 提供最大的安全性和可靠性

  • 在 80% 的电池续航时间内保持稳定的照明输出

  • 适合 ATEX 1 类分区/CENELEC 0、1、2、20、21、22 类分区使用

始终或频繁存在易爆性气体环境(超过 1,000 小时/年)


  • 后开关
性能证明

II 1G Ex ia IIC T4 Ga、II 1D Ex ia IIIC T200 135 °C Da

产品须知

在危险区域(0、1、2、20、21、22 类分区),务必使用货号为 0827 870 325 的电池!


电池不在交货范围内。

应用

II 1G Ex ia IIC T4 Ga、II 1D Ex ia IIIC T200 135 °C Da