浏览器不支持,请手动加入收藏夹
4000 系列套管,带内螺纹

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

4000 系列套管,带内螺纹

High flow rate up to 3,900 l/min at 16 bar for maximum performance. Airtight connections, hardened steel nipples and corrosion protection for efficiency and long service life

阅读货品描述

提供 2 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

流量最高可达 3900 升/分钟,最高工作压力为 16 巴


为压缩空气用气设备提供最佳的动力输送



经硬化处理的钢质管接头


拥有极高负载能力,使用寿命长



气密接头


低能耗,高效率



外露表面均镀铬、镀镍或镀锌。


耐腐蚀性佳 – 即使在严苛条件下使用亦可提供有效保护



4000 系列管接头符合欧洲标准 10.4。


可以与其他压缩空气管接头配合使用