用于拆卸和安装衬套、轴承和套筒的通用工具套件 通用型
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
- 具有成本效益的车辆专用工具套件替代方案
- 所有套筒均可根据应用进行加工和调整
- 所有部件均可在购买时单独提供
- 包括 20 个拉拔器套筒和压力套筒,外径从 44 毫米到 82 毫米不等。这些套筒的直径以 2 毫米为增量,也非常适合在冲压机中使用
- 套筒一侧有一个台阶,使其可堆叠,因此也适用于特别长的组件
- 该套件提供 4 种不同的进给轴(长 = 450 毫米),用于组件中的各种孔类型
- 带整体压力轴承的定心轴套,在机械驱动时可将摩擦降至最低
- 对于特别牢固的锚定和/或生锈的部件,可以使用 Würth 12 吨级机械传动装置(货号 1952004080)或 Würth 17 吨级空心活塞气缸(货号 1952004090)
交货范围
- 20 个套筒(内径 34 - 72 毫米/外径 44 - 82 毫米/高 = 55 毫米)
- 6 个套筒夹持板
- 2 个定心衬套,带压力轴承
- 4 根螺纹杆 (M10x1.5 – M12x1.75 – M14x2.0 – M16x2.0)
- 8 个压力螺母(2 个 M10 – 2 个 M12 – 2 个 M14 – 2 个 M16)
- 1 件高性能螺纹杆润滑脂
应用
- 静音轴承
- 车轮轴承
- 套管
- 衬套由金属/塑料/黄铜等制成
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!