浏览器不支持,请手动加入收藏夹
系统箱 4.4.1 透明
系统箱 4.4.1 透明 - 1
系统箱 4.4.1 透明 - 2
系统箱 4.4.1 透明 - 3
系统箱 4.4.1 透明 - 4
系统箱 4.4.1 透明 - 5
系统箱 4.4.1 透明 - 6
系统箱 4.4.1 透明 - 7
系统箱 4.4.1 透明 - 8
系统箱 4.4.1 透明 - 9
系统箱 4.4.1 透明 - 10

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

系统箱 4.4.1 透明

非常适合灵活存储与耗材一起使用的小零件、机器和工具

折扣率
包装量
按需报价
选择变体

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

一目了然


透过透明盖查看,内装物一目了然。



网格尺寸提供相容性和灵活性


  • 允许为不同的应用自定义内容

  • 箱子可以在 ORSY®BULL 系统工具箱和车辆设备中使用


可组合多个箱子


集成的导轨轮廓和连接元件允许您组合多个箱子并安全地运输设备。



具有多种功能元件


  • 箱盖和箱底的结构可固定系统箱并防止内装物品掉出

  • 得益于带凹槽把手的闭合装置,实现轻松开启和关闭

  • 用于放粘性标签或插入标签的标签区域


非常舒适


  • 大手柄设计

  • 集成的软元件和宽旋转半径减轻了手和手腕的压力

  • 手柄承载能力达 60 千克


系统工具箱荣获了三项最著名的设计奖项:


  • 2017 年红点设计奖

  • 2017 年 IF 设计奖

  • 2018 年德国设计奖
产品须知

透明盖不能与 系统插件,塑料,4.4.1 和 系统插件,塑料,4.4.2 一起使用