一目了然
透过透明盖查看,内装物一目了然。
网格尺寸提供相容性和灵活性
- 允许为不同的应用自定义内容
- 箱子可以在 ORSY®BULL 系统工具箱和车辆设备中使用
可组合多个箱子
集成的导轨轮廓和连接元件允许您组合多个箱子并安全地运输设备。
具有多种功能元件
- 箱盖和箱底的结构可固定系统箱并防止内装物品掉出
- 得益于带凹槽把手的闭合装置,实现轻松开启和关闭
- 用于放粘性标签或插入标签的标签区域
非常舒适
- 大手柄设计
- 集成的软元件和宽旋转半径减轻了手和手腕的压力
- 手柄承载能力达 60 千克
系统工具箱荣获了三项最著名的设计奖项:
- 2017 年红点设计奖
- 2017 年 IF 设计奖
- 2018 年德国设计奖
产品须知
透明盖不能与 系统插件,塑料,4.4.1 和 系统插件,塑料,4.4.2 一起使用
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!