- 2 mm 的细齿距,长度为 107 mm 或 155 mm,适用于厚度达 6 mm 或 120 mm 的材料。
- 适用于采用 T 型柄架的线锯
产品须知
更多技术信息,请参见产品包装。
说明
颜色代号
- 棕色:适用于木材
- 蓝色:适用于金属
- 灰色:适用于建筑/通用应用
- 绿色:适用于不锈钢
- 橙色:适用于塑料
星级系统
- 四星:高性能锯条,在极端应用下也可确保极长的使用寿命
- 三星:高性能锯条,适用于要求极高的应用,切削性能高,使用寿命长。
- 两星:适用于重负荷应用的出色锯条。
- 一星:适用于传统应用的出色标准锯条。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!