战刀形电动手锯锯条,不锈钢,三星 用于不锈钢板和管材
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
- 细齿间距为 1.4 毫米,适合切削厚度为 1.5 毫米至 3 毫米的材料。
- 锯齿经过精密研磨,非常适合切削不锈钢。
产品须知
- 更多技术信息,请参见产品包装。
- 对于不锈钢战刀形电动手锯锯条,要提供冷却功能,减少冲程次数,并关闭摆动功能。
- 冷却可延长战刀形电动手锯锯条的使用寿命。
说明
颜色编码系统
- 棕色:适用于木材
- 蓝色:适用于金属
- 灰色:适用于建筑/通用应用
- 绿色:适合不锈钢
- 红色:适用于专用嵌件
星级系统
- 四星:高性能锯条,在极端应用下也可确保极长的使用寿命
- 三星:高性能锯条,适用于要求极高的应用,切削性能高,使用寿命长。
- 两星:适用于重负荷应用的出色锯条。
- 一星:适用于传统应用的出色标准锯条。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!