- 齿距非常粗,可实现快速切削
- 主体较宽,壁厚,保证高稳定性
- 切削深度限制可减少撕裂,确保安全工作(防反冲效应)。
产品须知
抗压强度是根据总承载表面(压力区域包括穿孔横截面)得出的断裂负载(单位为牛/平方毫米)。根据 DIN 105 标准,砖的强度等级是根据测试期间记录的断裂前的承载能力来分类的。
砖的强度等级在 DIN 105 中定义。分类分为 2–28 个级别。高强度砖和熟料的强度也具有显著更高的强度。隔热 Poroton 砖的强度等级为 6-12。砖的强度等级本身并不能提供砌体的承载能力信息,而是与所使用的砂浆一起产生一个砌体抗压强度的数值。
更多技术信息,请参见产品包装。
砖静力学
- 抗压强度:
抗压强度是根据总承载表面(压力区域包括穿孔横截面)得出的断裂负载(单位为牛/平方毫米)。根据 DIN 105 标准,砖的强度等级是根据测试期间记录的断裂前的承载能力来分类的。
- 强度等级:
砖的强度等级在 DIN 105 中定义。分类分为 2–28 个级别。高强度砖和熟料的强度也具有显著更高的强度。隔热 Poroton 砖的强度等级为 6-12。砖的强度等级本身并不能提供砌体的承载能力信息,而是与所使用的砂浆一起产生一个砌体抗压强度的数值。
说明
颜色编码系统
- 棕色:适用于木材
- 蓝色:适用于金属
- 灰色:适用于建筑/通用应用
- 绿色:适合不锈钢
- 红色:适用于专用嵌件
星级系统
- 四星:高性能锯条,在极端应用下也可确保极长的使用寿命
- 三星:高性能锯条,适用于要求极高的应用,切削性能高,使用寿命长。
- 两星:适用于重负荷应用的出色锯条。
- 一星:适用于传统应用的出色标准锯条。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!